歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

自熔性收縮膠帶

自焊接收縮膠帶
SELF-VULCANISING SHIRNK BAND

料號 09850771

EAN 4011231916868

登入後的客戶價格
自熔性收縮膠帶

料號 09850771

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

可用於密封多種材質,能防水及防水蒸氣。適用於多種產業,包括汽車及電子業。

高介電強度


膠帶適用於絕緣纜線與電線。



與 PE、PVC、丁基、氯丁橡膠等高度相容。


可用於各種廣泛的領域,例如車輛與電氣領域



高度彈性


膠帶可以很好地塑造成基底材料。

通知
  • 要密封的表面必須乾燥無灰塵與脂。

  • 為了達到完美黏性與防水密封,請將膠帶緊繞要處理的材料,然後重複多圈。

  • 收縮帶只有在某些情況下具有抗紫外線效果,因此應防止遭受直接的日照。
應用區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域
  • 密封管線與軟管

  • 緊急密封散熱器與汽油軟管

  • 絕緣電線與纜線

  • 適用於無法再使用熱縮管的情況

  • 束緊電線
指示

撕掉 PVC 蓋膜並確實拉伸膠帶

襯底材料

聚異丁烯

顏色

黑色

寬度

19 mm

長度

10 m

總厚度

500 µm

最低/最高加工溫度

5 to 35 °C

最小/最大耐溫性

-40 to 90 °C

抗紫外線

非常好

防潮性

斷裂時的伸長/條件

600 % / 符合 DIN EN 14410

電介質強度

40 kV/mm

自生產之日算起的保存期限/條件

Unlimited / 乾燥、平放、無塵存放區,20°C 與 50% 濕度

水, 紫外線輻射, 臭氧, 稀釋液

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊