噴灑抽吸清潔器 SEG 10-2

SEG 10-2 噴灑抽吸清潔器
WURTH噴吸式清洗機 SEG10-2
MASTER

料號 07011110

登入後的客戶價格

噴灑抽吸清潔器 SEG 10-2

料號 07011110

登入後的客戶價格

數量

包裝量

x1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

強力噴霧抽吸機適用於清潔襯墊以及去除地毯表面上的污漬

極佳回抽效果


正如清潔過後只會有極少量的水分殘留,所以清洗後的襯墊與地毯能快速地重複使用。



適合用於清潔襯墊與汽車內部


精簡、節省空間設計



持續檢查清潔程序與倒抽效能


大面積透明蓋



簡單方便攜帶


實用攜帶把手與固定器,可供纏繞纜線與噴嘴使用

通知

手持噴嘴應平行服貼清洗物件或地面,以利將水分抽回。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。

產品資訊

福士 目錄(X)

資料表(X)

應用區域

適用於旅館與餐飲服務、清潔服務及汽車美容業。適用於清潔襯墊,也適合去除地毯上的小塊污點。可以搭配家用寬吸頭 (料號 0701111005),能清潔範圍更大。

標稱電壓

230 V/AC

馬達輸出

1380 W

流量

1 l/min

壓力不足

230 mbar

淡水槽

8 l

污水槽

7 l

最強清潔劑

50 °C

長度

575 mm

寬度

330 mm

高度

445 mm

聲壓位準

71 dB

機器重量

9,8 kg

纜線長度

7,5 m

噴灑抽吸清潔器 SEG 10-2 包括:

1 x
抽吸軟管

抽吸用軟管-EL-SUCTIONHOSESEG10-2-L2,4M

描述:
2.4 m
適用於噴吸裝置
數量: 1 x
1 x
接頭噴嘴

長尖嘴吸頭

描述: 適合使用噴吸裝置清潔較小及難以接觸到的表面。這是清潔車內襯墊與座椅的理想配件。
數量: 1 x
1 x
手部噴嘴

透明噴頭(WURTH噴吸式清洗機SEG10-2用)

描述: 使用抽吸裝置的衝擊手持式噴嘴可以清潔室內家具與較小的地毯表面。
數量: 1 x
適用於 SEG 10-2 噴吸裝置的手柄
1 x
適用於 SEG 10-2 噴吸裝置的手柄

AY-HANDLE-WASHCLNR-EL-SEG10-2

描述: For spray suction device
數量: 1 x

包裝單位

包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。

我們的貨號結構

貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076

定價相關資訊

每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格

數量

數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

額外配件:

 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
地板噴嘴

家用寬吸頭 (WURTH噴吸式清洗機SEG10-2用)

可使用噴灑抽吸清潔器清潔較大的地毯表面
x 1 數量
工廠清潔劑 BMF

BMF環保高效濃縮去污劑-桶裝-5L

適用於工廠、機械與車輛的環保清潔劑
x 1 數量
工廠清潔劑 BMF

BMF環保高效濃縮去污劑-桶裝-20L

適用於工廠、機械與車輛的環保清潔劑
x 1 數量
通用清潔劑 R1

通用清潔劑R1 5公升桶裝

通用、環保汽車、工廠、辦公室、車內、地毯、襯墊與所有防水表面清潔劑
x 1 數量

包裝單位

包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。

我們的貨號結構

貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076

定價相關資訊

每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格

數量

數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。
料號 客戶材料編號

危險材料

產品資訊

福士 目錄

PDF 格式的目錄頁面  | 

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊