對於最常見的材質,具有優異的黏性與相容性
- 與 PMMA、聚碳酸酯及瀝青的相容性絕佳 (符合 DIN EN 1548)
長期可用性
- 只要使用得宜且專業,使用壽命幾乎毫無限制
- 良好的抗紫外線能力、耐候性與防水性
- 室內戶外均適用
- 防水性與耐水性
適用於「永續結構」範疇的理想選擇
- 對健康無害
- 無味
- 具絕緣與隔絕噪音的效果
- 高度防水蒸氣滲透性
- 非收縮性
- 符合 VOC 要求
輕鬆快速施用
- 即刻發揮效用
- 永久自黏
- 自黏性
- 適合接觸食品
- 不含溶劑和瀝青
- 符合 IVD 技術資料表:編號 5、19-1、19-2、25、29、31、35
- 相容性:依據 DIN EN 1548 與瀝青相容
ISEGA:
- 適用於密封運輸乾糧的管道系統
- 清關證明編號:65017 U 25
符合 VOC 要求,依據:
- EMICODE EC 1 Plus
- AgBB 規範
- 法國 VOC Class A+ 與「KMR 條例」
- 丁基膠帶務必避免擰入/打穿。
- 丁基無法以機械方式固定!
- 符合 IVD 技術資料表:編號 5、19-1、19-2、25、29、31、35
- 相容性:依據 DIN EN 1548 與瀝青相容
ISEGA:
- 適用於密封運輸乾糧的管道系統
- 清關證明編號:65017 U 25
符合 VOC 要求,依據:
- EMICODE EC 1 Plus
- AgBB 規範
- 法國 VOC Class A+ 與「KMR 條例」
根據我們內部測試及經驗提供使用指示建議;每次施用之前請自行執行測試。由於存在大量施用與存放及使用條件,我們不對特定施用結果承擔任何責任。針對我們的免費客戶服務所提供的任何技術資訊或建議,除非該建議或資訊是我們合約協議服務範圍的一部分,或除非顧問故意行事,否則我們概不承擔任何責任。我們確保本公司產品品質一致。我們保留進行技術變更及進一步開發產品的權利。請參閱技術資料表!
丁基密封膠帶適用於工業與建築用途的密封與固定,也適合重疊與保護密封處的工作,無須在接頭、接縫、連接處、開口、繞組與接觸點傳輸機械施力,還適用於室內與戶外的多項維修工作。
亦適合接縫連接和黏合隔氣層膜,組裝零件的重疊密封,包括汽車與屋頂領域、外牆和設備建造、混凝土和預製混凝土構件施工、船舶、篷車和容器構造、家具和室內裝修產業、衛生設施和電氣安裝,以及通風及空調技術,或者密封運輸乾糧的管道系統。
本產品亦可在金屬材質之間用於防腐蝕,或是減震與隔音。動力傳送需要用到機械固定。
要密封的表面必須乾燥、承載且無油脂與灰塵。混凝土或石膏等吸收與透氣表面,必須以丁基底漆預先處理。必須小心地將丁基密封膠帶貼到表面上。將密封表面壓在一起就會產生完美密封。對型材施以過度的接觸壓力將會導致密封膠被「擠出」。因此,切勿將丁基產品完全壓平 (使用墊圈作為填隙片)。丁基產品由於膠帶的流動特性 (即「冷流」),應該一律以機械方式固定,例如用螺絲擰緊零件、用力按壓貼緊型材。
主要化學成分 | 丁基天然橡膠 |
顏色 | 黑色 |
長度 | 15 m |
密封膠帶厚度 | 2 mm |
寬度 | 12 mm |
最低/最高加工溫度 | 5 to 30 °C |
最小/最大耐溫性 | -40 to 100 °C |
建材類別/條件 | B2 - 通常易燃 / 符合 DIN 4102 |
密度/條件 | 1.7 g/cm³ / 符合 DIN EN ISO 1183-1 |
蕭氏硬度 OO / 條件 | 50 / 符合 DIN EN ISO 868 |
25 公釐處的動態剝離強度 | 30 N |
抗紫外線 | 非常好 |
自生產之日算起的保存期限/條件 | Unlimited / 乾燥、平放、無塵存放區,20°C 與 50% 相對濕度 |