歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

圓形丁基膠帶

圓形丁基膠帶

料號 0894700310

EAN 4099618463938

登入後的客戶價格
圓形丁基膠帶

料號 0894700310

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

丁基橡膠製成的高黏性、自接合密封圓線,用於重疊密封。適用於所有已知表面,且抗 UV、耐候且防水。

對所有常見表面具備優良相容性


對金屬、混凝土、砌體、木材、玻璃、硬 PVC、瀝青、油漆系統均具有良好相容性,並且對密封系統中的一些組合皆具備極好的黏著性質。



極佳的抗紫外線能力、耐候性與防水性


室內戶外均適用。



防蒸汽滲透擴散



自融合



與 Plexiglas 和 Macrolon 相容

應用區域
指示
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
自融合圓形丁基膠帶具備高黏合強度,具有令人印象深刻的優異絕緣和抗濕特性。膠帶可對金屬、混凝土、砌體、木材、玻璃、硬 PVC、瀝青及油漆系統均具有良好相容性。極好的黏著性質使密封系統能有不同的組合。非常適合用在汽車產業中安裝零件,例如黏合下方車門覆膜、連接飾板,或密封儲存槽、圓筒倉、梯形板屋頂和類似物品以防止震動。適合組裝零件的所有重疊密封應用,包括汽車與屋頂領域、外牆和設備建造、家具和內部營建業、衛生設施和電氣安裝,以及所有類似應用,例如護線環、襯套、纜線端蓋,或類似元件。

指示

施用指示:要密封的表面必須乾燥、能承載,且無油脂與灰塵。應用溫度不應低於 +5°C。吸收與透氣表面必須以 Würth 丁基/瀝青底漆預先處理。丁基膠帶必須小心地推到表面上。同時貼上密封表面可形成完美的密封。丁基具有「冷流」的特性 (膠帶的流動特性)。因此丁基產品應一律以機械方式固定,例如用螺絲擰緊零件、用力按壓貼緊型材。使用按壓式型材時,必須遵守型材製造商的丁基膠帶寬度規格。對型材施以過度的接觸壓力將會導致密封膠被「擠出」。切勿將丁基產品壓縮到絕對平坦 (使用隨附的碟盤作為填隙片)

主要化學成分

丁基天然橡膠

顏色

黑色

線數

6 Stck(pcs)

外徑

10 mm

長度

18 m

最低/最高加工溫度

5 to 30 °C

最小/最大耐溫性

-40 to 100 °C

最大短期耐溫性

150 °C

密度/條件

1.7 g/cm³ / 符合 DIN EN ISO 1183-1

建材類別/條件

B2 - 通常易燃 / 符合 DIN 4102

蕭氏硬度 OO / 條件

50 / 符合 DIN EN ISO 868

25 公釐處的動態剝離強度

30 N

最小抗壓強度 / 條件

0.08 / NF P30-303

自生產之日算起的保存期限/條件

Unlimited / 乾燥、平放、無塵存放區,20°C 與 50% 相對濕度

抗紫外線

非常好

天氣, 濕度

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊