歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件

單線密封件 (SEAL)
單線密封-紅-(2,5-3,3MM)-D3,4MM

料號 055899142
EAN 4099618820298
登入後的客戶價格
單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件

料號 055899142
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
密封墊圈直徑 (C)

3.40 mm

最小/最大絕緣直徑 (A)

2.5-3.3 mm

適合孔直徑

5.15 mm

套環直徑 (F)

6.10 mm

Länge

7.8 mm

顏色

紅色

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊