歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件

單線密封件 (SEAL)
單線密封-灰色-(1,9-3,0MM)-D4,25MM

料號 0558991411
EAN 4046778094311
登入後的客戶價格
單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件

料號 0558991411

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量
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
密封墊圈直徑 (C)

4.25 mm

最小/最大絕緣直徑 (A)

1.9-3.0 mm

適合孔直徑

6.70 mm

套環直徑 (F)

7.25 mm

長度

7.5 mm

顏色

灰色

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊