歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件

單線密封件 (SEAL)
單線密封-灰色-(1,2-2,1MM)-D2,6MM

料號 0558991403

EAN 4099618820236

登入後的客戶價格
單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件

料號 0558991403
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
密封墊圈直徑 (C)

2,60 mm

最小/最大絕緣直徑 (A)

1.2-2.1 mm

適合孔直徑

3,60 mm

套環直徑 (F)

3,90 mm

長度

7,6 mm

顏色

灰色

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊