歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

鎚鑽頭,具備 SDS-plus 鑽頭夾頭的耐用型 Quadro-L

耐用型 Quadro-L 鎚鑽頭
四溝水泥鑽-D10,0-L160-WL100MM

料號 0648001016

EAN 4047376232303

登入後的客戶價格
鎚鑽頭,具備 SDS-plus 鑽頭夾頭的耐用型 Quadro-L

料號 0648001016

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 2 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

抗強化的鎚鑽頭,具有帶 4 個切刃的對稱單件式高強度膠合碳化鎢頭。材料品質與幾何可確保進行精準、平滑鑽孔。

不會掛在中心及脫離中心


對稱的 4 x 90° 切刃幾何可防止鑽頭在撞擊混凝土中的強化件或硬卵石時掛在中心或脫離中心。



完美鑽孔特性


  • 得益於針對鑽頭直徑調整過的頭幾何。

  • 5–16 公釐:單件式碳化鎢構件 (圖 1),可提供高度穩定性,這得益於具備鋼主體的最大化連接表面

  • 18–32 公釐:適用於更快速完成鑽孔的多件式膠合碳化鎢構件 (圖 2),以及由於三等分設計而經過改善的扭力緩衝


在鑽孔中提供最佳化引導


得益於具備 4 個切刃與 4 個螺旋的鑽孔幾何。



恆定鑽孔速度


得益於特殊頭幾何



精準鑽孔


由於具有自動定心鑽頭

通知

鐵製強化件可能只能在結構工程師的允許之下穿孔。在長鑽頭長度之下,使用相同直徑的短鑽頭預先鑽孔。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

鑽孔速度 (點系統)

2 / 4 點

運轉平穩性 (點系統)

4 / 4 點

精度 (點系統)

4 / 4 點

加固強度 (點系統)

4 / 4 點

使用壽命 (點系統)

4 / 4 點

直徑 (Ø)

10 mm

長度

160 mm

工作長度

100 mm

切刃數

4 Stck(pcs)

刀具固定裝置

SDS-plus

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊