可鎖緊以調整安裝
- 所形成的拉釘系統能夠直接再次調鬆。
- 將螺絲敲入或轉入拉釘主體中進行安裝。
- 使用螺絲起子來卸除。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
最小/最大鑽孔直徑 | 7.00-7.00 mm |
最小/最大連接厚度 | 2.00-2.00 mm |
頭直徑 (A) | 20,00 mm |
頭高度 (B) | 4,50 mm |
頭下方長度 (C) | 11,00 mm |
顏色 | 黑色 |
材料 | PA 6 - 聚醯胺 |
適合汽車製造商 | MINI |
對應於原始備用零件編號 | 51481915964 |
安裝位置 | 內部 |