歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

螺絲拉釘 向下漸縮,封閉式

錐形閉合螺絲拉釘

料號 0500300009

EAN 4065746639934

登入後的客戶價格
螺絲拉釘 向下漸縮,封閉式

料號 0500300009

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

可鎖緊以調整安裝
  • 所形成的拉釘系統能夠直接再次調鬆。

  • 將螺絲敲入或轉入拉釘主體中進行安裝。

  • 使用螺絲起子來卸除。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

最小/最大鑽孔直徑

6.20-6.20 mm

最小/最大連接厚度

6.00-7.00 mm

頭直徑 (A)

16,00 mm

頭高度 (B)

1,50 mm

頭下方長度 (C)

17,50 mm

顏色

黑色

材料

PA 6 - 聚醯胺

適合汽車製造商

Ford

對應於原始備用零件編號

1007932

安裝位置

通用

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊