歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

可鍛鑄鐵螺絲夾鉗 配備保護蓋

帶保護蓋的可鍛鑄鐵螺絲夾鉗

料號 071467225

EAN 4011231721936

登入後的客戶價格
可鍛鑄鐵螺絲夾鉗 配備保護蓋

料號 071467225

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

優質可鍛鑄鐵桿與保護蓋不會損及材料,得以確保穩固、無彈性且安全夾緊材料
  • 具有高度耐用性、強度、彈性與抗腐蝕,都要歸功於粉末塗層可鍛鑄鐵夾緊支架

  • 採用移動式冷擠塑鍍鋅壓板,可對材料進行最佳化調整

  • 滑動桿和夾緊支架上的保護蓋可保護材料以免損壞

  • 整合式防滑設計,利用固定螺絲鎖住滑桿,可防止夾鉗鬆脫和滑動

  • 使用六摺起脊冷拉品質鍍鋅鋼製成的空心型材導軌,可提供高度穩定性和抗腐蝕力

  • 具有帶捲式、應變硬化與回火梯形螺紋的主軸,提供了最大應力

  • 便於管理、形狀符合人體工學,以及無毛刺拉釘木手柄,可達到最佳負載傳輸

  • 提供不同的夾緊寬度與懸伸,因此應用範圍廣泛
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

最大夾緊寬度

250 mm

懸伸 (L1)

100 mm

型材寬度 (B)

27 mm

型材厚度 (L2)

7 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊