透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
Plastic blade for sensitive surfaces
Perfect for removing materials and sensitive surfaces that require protection
類似產品
料號 0714663325
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
聚甲醛製成的塑膠刮刀刀片
非常適用於移除脆弱表面上的材質
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
適用於刮除表面噴膠上的標籤
刀片寬度
39,5 mm
刀片高度
19,5 mm
材料
聚甲醛
件數
50 Stck(pcs)
鏟刀組-5款刀片-52件組
選取 RAL 色碼
商品
需要進行選取,才能訂購。
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
HSS SMART STEP 錐頭組合
楔形鎖套筒外殼,德式 DT 系列
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°
漏油布
楔形鎖銷外殼,德式 DT 系列
E 6.3 一字起子頭 (1/4 英吋)
TiN 90° 沉孔 DIN 335C
壓接工具分類/套組,其他
黑色 NBR70 圓線
梅花螺絲起子 配備圓柄