用於連接兩個組件
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
頭高度 (B) | 5,00 mm |
頭下方長度 (C) | 17,50 mm |
外擰動 | SW8 |
標稱直徑 (D) | 4,80 mm |
螺紋類型 | 自攻螺紋 |
表面 | 片狀鋅銀色 |
材料 | 回火鋼 |
適合汽車製造商 | Mercedes-Benz |
對應於原始備用零件編號 | A0019906036 |
安裝位置 | 通用, 底盤 |
汽車類型 | 通用 |