歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

短銷方頸螺栓

DIN 479 素面鋼 08.8

料號 410381225
EAN 4047376600225
登入後的客戶價格
短銷方頸螺栓

料號 410381225

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

DIN 479 裸面鋼 8.8
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M12

長度 (l1)

25 mm

凸榫長度 (l2)

3 mm

頭高度 (k1)

12 mm

凸榫的直徑 (d2)

8,5 mm

規範

DIN 479

材料

性能等級

08.8

表面

普通

符合 ROHS 標準

頭類型

方頭

擰動類型

外正方形

外擰動 (s1)

SW13

螺紋類型

公制螺紋

節距

1,75 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

產品類別

A

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊