具備固定墊圈的螺絲,鍍鋅鋼,藍色不易起化學變化 (A2K),C 形,尖端
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
標稱直徑 (d1) | 4,8 mm |
長度 (l1) | 13 mm |
墊圈直徑 (d2) | 15 mm |
ISO | 10510 |
材料 | 鋼 |
表面 | 鍍鋅 |
頭類型 | 六角頭 |
墊圈厚度 (h1) | 1,6 mm |
成形 | C |
外擰動 (s1) | SW8 |
頭高度 (k1) | 3 mm |
螺紋類型 | 自攻螺紋 |
螺紋設計 | 全螺紋 |