透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
ISO 4017 聚醯胺 PA 6.6
類似產品
料號 0278030830
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
ISO 4017 取代了 DIN 933 | 有一些相似性 | 標稱大小已延長 | M10、M12、M14 與 M22 的最大對邊寬已變更。
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)
M8
長度 (l1)
30 mm
頭高度 (k1)
5,3 mm
外擰動 (s1)
SW13
規範
ISO 4017
材料
聚醯胺 - PA
表面
普通
頭類型
六角頭
擰動類型
外六角
螺紋類型
公制螺紋
螺紋成型
標準公制螺紋
螺紋設計
全螺紋
產品類別
A
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
彈簧開口銷 具備單環。鍍鋅鋼,藍色鈍化
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°
扁平連接頭 Micro Power Quadlok 2.8
MAXI Silver 平面式保險絲
3/8 英吋套筒扳手 16 件式組合
VDE IEC 60900 剝線鉗
HSCo 多效能螺紋成型機 DIN 2174
六角螺母,低型材,帶夾緊件 (非金屬嵌件) DIN 985,鋼 I6I/I8I,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
1/2 英吋套筒扳手嵌件,梅花頭 適用於外部梅花螺絲,短
鉗子固定器 適用於多孔工具板的方形孔、工作臺推車和 ORSY® 1 貨架系統
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。