歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

螺紋最高至頭端的六角螺栓

ISO 4017 鍍鋅鋼 8.8 後層通過。

料號 414751250
EAN 4058794260564

登入後的客戶價格
螺紋最高至頭端的六角螺栓

料號 414751250

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

ISO 4017,鍍鋅鋼 8.8 不易起化學變化的厚膜 (VZD)

無鍍鋅鉻 (VI) 鋅厚膜不易起化學變化 (VZD) 的連接構件為含鉻 (VI) 的表面提供未來無憂的選擇。塗層由在鉻 (III) 基上的不易起化學變化的鋅層構成。



優點總覽:



  • A2C 或 A3C 的無鉻 (VI) 選擇

  • 熱容量最高可達 120°C

  • 平均塗層分配
通知

ISO 4017 取代了 DIN 933 | 有一些相似性 | 標稱大小已延長 | M10、M12、M14 與 M22 的最大對邊寬已變更。
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
M12

長度 (l1)

50 mm

頭高度 (k1)

7,5 mm

外擰動 (s1)

SW18

規範

ISO 4017

材料

性能等級

8.8

表面

鍍鋅厚層鈍化

防腐蝕期限

264 h

頭類型

六角頭

擰動類型

外六角

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

全螺紋

柄直徑

12 mm

產品類別

A

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊