歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶柄的六角螺栓

ISO 4014,A4 80 普通型不鏽鋼

料號 417012 50
EAN 4059608331272

登入後的客戶價格
帶柄的六角螺栓

料號 417012 50

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

ISO 4014,A4-80 普通型不鏽鋼
通知

ISO 4014 取代了 DIN 931 | 有一些相似性 | 標稱大小已延長 | M10、M12、M14 與 M22 的最大對邊寬已變更。
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
M12

長度 (l1)

50 mm

頭高度 (k1)

7,5 mm

外擰動 (s1)

SW18

規範

ISO 4014

材料

A4 不銹鋼

性能等級

80

表面

普通

頭類型

六角頭

擰動類型

外六角

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

部分螺紋

螺紋長度 (公制螺紋) (b)

30 mm

產品類別

A

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊