ISO 4014,鍍鋅鋼 8.8 厚膜鈍化處理 (VZD)
無鉻 (VI) 鍍鋅厚層鈍化 (VZD) 的連接構件為含鉻 (VI) 的表面提供未來無憂的選擇。塗層由在鉻 (III) 基上的鈍化鋅層構成。
優點總覽:
- A2C 或 A3C 的無鉻 (VI) 選擇
- 耐熱最高可達 120°C
- 平均塗層分佈
通知
ISO 4014 取代了 DIN 931 | 有一些相似點 | 公稱大小延伸 | M10、M12、M14 與 M22 的最大對邊寬已變更。
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M12 |
長度 (l1) | 110 mm |
頭高度 (k1) | 7.5 mm |
外擰動 (s1) | SW18 |
規範 | ISO 4014 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 8.8 |
表面 | 鍍鋅厚層鈍化 |
防腐蝕期限 | 264 h |
頭類型 | 六角頭 |
擰動類型 | 外六角 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
螺紋成型 | 標準公制螺紋 |
螺紋設計 | 部分螺紋 |
螺紋長度 (公制螺紋) (b) | 30 mm |
版本 | 0 - 不適用 |
產品類別 | A |
應用區域 | 0 - 不適用 |
管制區 | 0 - 不適用 |
建築產品 | 0 - 不適用 |
EC 符合性聲明 (CE) | 0 - 不適用 |
符合 ROHS 標準 | 是 |