歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶柄的六角螺栓

ISO 4014 鋼 10.9 鍍鋅厚層鈍化。

料號 4146530180
EAN 4058794051865

登入後的客戶價格
帶柄的六角螺栓

料號 4146530180

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

ISO 4014,鍍鋅鋼 10.9 厚膜鈍化處理 (VZD)

無鉻 (VI) 鍍鋅厚層鈍化 (VZD) 的連接構件為含鉻 (VI) 的表面提供未來無憂的選擇。塗層由在鉻 (III) 基上的鈍化鋅層構成。



優點總覽:



  • A2C 或 A3C 的無鉻 (VI) 選擇

  • 熱容量最高可達 120°C

  • 平均塗層分配
通知

ISO 4014 取代了 DIN 931 | 有一些相似性 | 標稱大小已延長 | M10、M12、M14 與 M22 的最大對邊寬已變更。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M30

長度 (l1)

180 mm

頭高度 (k1)

18.7 mm

外擰動 (s1)

SW46

規範

ISO 4014

材料

性能等級

10.9

表面

鍍鋅厚層鈍化

防腐蝕期限

264 h

頭類型

六角頭

擰動類型

外六角

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

部分螺紋

螺紋長度 (公制螺紋) (b)

72 mm

產品類別

B

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊