EN 1665,8.8 鋼,鍍鋅,藍色不易起化學變化 (A2K)
通知
ISO EN 1665 已取代 DIN 6921 | 有一些有限的相似性 | 某些頭部高度已變更 | 凸緣直徑未變更 | M10、M12、M14 與 M16、M20 的對邊寬已變更 | 強度 12.9 已移除 | 細螺紋已移除。
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M10 |
長度 (l1) | 40 mm |
頭直徑 (dc) | 22,3 mm |
頭高度 (k1) | 10,4 mm |
規範 | EN 1665 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 8.8 |
表面 | 鍍鋅 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
頭類型 | 帶凸緣的六角頭 |
擰動類型 | 外六角 |
外擰動 (s1) | SW16 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
節距 | 1,5 mm |
螺紋成型 | 標準公制螺紋 |
螺紋設計 | 部分螺紋 |
螺紋長度 (公制螺紋) | 26 mm |
產品類別 | A |