DIN 931,鍍鋅鋼 8.8,厚膜鈍化 (VZD)
無鍍鋅鉻 (VI) 鋅厚膜不易起化學變化 (VZD) 的連接構件為含鉻 (VI) 的表面提供未來無憂的選擇。塗層由在鉻 (III) 基上的鈍化鋅層構成。
優點總覽:
- A2C 或 A3C 的無鉻 (VI) 選擇
- 熱容量最高可達 120°C
- 平均塗層分配
通知
DIN 931 已經撤銷並且由 ISO 4014 所取代。兩者有部分相似性 (標稱尺寸延伸 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬度已變更)。
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M12 |
長度 (l1) | 80 mm |
頭高度 (k1) | 8 mm |
外擰動 (s1) | SW19 |
規範 | DIN 931 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 8.8 |
表面 | 鍍鋅厚層鈍化 |
頭類型 | 六角頭 |
擰動類型 | 外六角 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
螺紋成型 | 標準公制螺紋 |
螺紋設計 | 部分螺紋 |
產品類別 | A |
符合 ROHS 標準 | 是 |