歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具備扁平半圓頭的梅花螺絲

DIN 34805-1 鋼 10.9 鍍鋅 TX

料號 42111840
EAN 4062856161812

登入後的客戶價格
具備扁平半圓頭的梅花螺絲

料號 42111840

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 200 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

DIN 34805-1,梅花起子,鋼,強度等級 10.9,鍍鋅,藍色鈍化

提高組裝效率



當構件使用梅花 (TX) 緊固件接合時,力會傳輸到起子側面的大表面區域,而非集中於一個點,就像例如六角承窩起子一樣。這會有一些優點:


  • 減少工具磨損

  • 工具不會滑動,因為力會以最佳方式分配

  • 不會對表面塗層造成損傷

  • 不搖晃

  • 螺絲牢固定位


梅花起子必須符合 DIN EN ISO 10664


  • 因此,具備梅花頭的連接構件可標準化並可於全世界使用
通知

由於其頭部幾何,這些螺絲僅能受限於有限的負載,請參見 DIN EN ISO 898-1

產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M8

長度 (l1)

40 mm

頭直徑 (dk)

14 mm

頭高度 (k1)

4,5 mm

規範

DIN 34805-1

材料

性能等級

010.9

表面

鍍鋅

頭類型

圓頭

擰動類型

內梅花形

內起子

TX45

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

部分螺紋

產品類別

A

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊