ISO 14580,鋼 8.8,鍍鋅,藍色不易起化學變化 (A2K)
通知
提高組裝效率
當構件使用梅花 (TX) 緊固件接合時,力會傳輸到起子側面的大表面區域,而非集中於一個點,就像例如六角承窩起子一樣。這會有一些優點:
- 減少工具磨損
- 工具不會滑動,因為力會以最佳方式分配
- 不會對表面塗層造成損傷
- 不搖晃
- 螺絲牢固定位
梅花起子必須符合 DIN EN ISO 10664
- 因此,具備梅花頭的連接構件可標準化並可於全世界使用
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M4 |
長度 (l1) | 16 mm |
頭直徑 (dk) | 7 mm |
頭高度 (k1) | 3,1 mm |
規範 | ISO 14580 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 8.8 |
表面 | 鍍鋅 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
頭類型 | 插座薄頭 |
擰動類型 | 內梅花形 |
內起子 | TX20 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
節距 | 0,7 mm |
螺紋成型 | 標準公制螺紋 |
產品類別 | A |