ISO 7380-2,鋼,強度等級 10.9,片狀鋅塗層,銀色 (ZFSHL)
片狀鋅塗層為無鉻 (VI) 腐蝕保護塗層,適用於商用車組件、建築機械、農用車與設備,以及在車輛建構等級上有防腐蝕需求的其他所有領域。
ZFSHL 的抗腐蝕為:
- 直徑 ≥ M6 - 480h*
- 直徑 ≥ M10 - 720h*
ZFSHL 這個名稱是指以下腐蝕塗層:
- 片狀鋅塗層,帶頂部塗層,銀色,潤滑摩擦值可調整。
- 由於頂部塗層含有整合潤滑粒子,因此經調整的摩擦係數範圍為 0.09μ - 0.14μ
通知
由於其頭部幾何,這些螺絲僅能受限於有限的負載,請參見 DIN EN ISO 898-1
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M8 |
長度 (l1) | 25 mm |
頭直徑 (dc) | 17.8 mm |
頭高度 (k1) | 4.4 mm |
內起子 | HS5 |
規範 | ISO 7380-2 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 010.9 |
表面 | 片狀鋅銀色 |
頭類型 | 帶軸環的圓頭 |
頭細節 | 配備軸環 |
擰動類型 | 六角承窩 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
螺紋成型 | 標準公制螺紋 |
螺紋設計 | 0 - 不適用 |
建築產品 | 0 - 不適用 |
批准 | 0 - 不適用 |
應用區域 | 0 - 不適用 |
產品類別 | A |
符合 ROHS 標準 | 是 |