帶凸緣的盤頭自攻螺絲
Delta Seal 鋼,黑色,盤頭 H
S/TAP PHL HD SCR ZN PLTD 4,8X16
料號 013404816
EAN 4011231192989
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
Delta Seal 黑鋼,十字螺絲起子
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適合將所有軟材質 (例如,塑膠) 以螺絲連接到機動車的內部,例如儀表板、內部包覆層等
![]() | |
材料 | 鋼 |
表面 | 頂部塗層黑色 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
頭類型 | 附軸環的盤頭 |
標稱直徑 (d1) | 4,8 mm |
長度 (l1) | 16 mm |
頭直徑 (dk) | 12 mm |
頭高度 (k1) | 3,25 mm |
擰動類型 | H |
內起子 | H2 |
墊圈厚度 (t) | 1,2 mm |
效能聲明 (EU-CPR) | 否 |
螺紋類型 | 自攻螺紋 |
螺紋設計 | 全螺紋 |