歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶凸緣的盤頭自攻螺絲

Delta Seal 鋼,黑色,盤頭 H
S/TAP PHL HD SCR ZN PLTD 4,8X13

料號 013404813

EAN 4011231192958

登入後的客戶價格
帶凸緣的盤頭自攻螺絲

料號 013404813

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

Delta Seal 黑鋼,十字螺絲起子
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

適合將所有軟材質 (例如,塑膠) 以螺絲連接到機動車的內部,例如儀表板、內部包覆層等

材料

表面

頂部塗層黑色

符合 ROHS 標準

頭類型

附軸環的盤頭

標稱直徑 (d1)

4,8 mm

長度 (l1)

13 mm

頭直徑 (dk)

12 mm

頭高度 (k1)

3,25 mm

擰動類型

H

內起子

H2

墊圈厚度 (t)

1,2 mm

效能聲明 (EU-CPR)

螺紋類型

自攻螺紋

螺紋設計

全螺紋

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊