歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

除鏽劑 Rost Off Special

Rost Off 特殊除鏽劑
高效能特殊除鏽劑-400ML

料號 0893130400

EAN 4062856515325

登入後的客戶價格
除鏽劑 Rost Off Special

料號 0893130400

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

已完成食品業註冊 (NSF - H1) 的高性能除鏽劑

內含合成機油


最佳蠕變與潤滑效果



極高度毛細作用


  • 絕佳蠕變特性可確保極快速滲入鐵鏽與腐蝕

  • 噴灑後很快就會產生最佳效果


NSF H1 - 已註冊


  • 可以使用在加工或儲存食物的區域。

  • 但是,必須防止產品直接接觸食物


極佳的材料相容性


相較於許多傳統除鏽劑,本產品不會侵蝕橡膠或塑膠。



由於具有防腐蝕添加劑,因此可達最佳防腐蝕效果



不含樹脂與酸



不含矽利康

通知
  • 立即去除敏感及上漆表面的過多材質或噴濺

  • 避免在零件上添加過量的油。

  • 不含樹脂與酸

  • 不含矽利康

NSF = 監督與註冊食品業所使用產品的國際公認組織。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

安全資料表

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

用於鬆開機械、組件與裝置上的嚴重生鏽及氧化的螺絲與連接件,最適合用於食物與飲料業。

指示

使用前,請先均勻搖晃罐子。從大約 15 至 20 公分的距離以及在 15 至 25°C 的應用溫度下均勻噴塗想要的位置,讓它作用一小段時間。對於頑固的連接,請重複塗抹程序,如有必要請延長工作時間。

內容量

400 ml

容器

噴霧罐

最低溫度條件

-5 °C

最高溫度條件

55 °C

主要化學成分

白礦物油

不含矽樹脂

自生產之日算起的保存期限

24 Month

不含 AOX

不含樹脂

無酸

合適的手套:
 
產品
描述
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
描述:
滲透等級: 6
腈化學品防護手套 長重型設計
腈化學品防護手套 長重型設計
描述:
滲透等級: 6
拋棄式腈易抓握手套
拋棄式腈易抓握手套
描述:
滲透等級: 2
獨特的金剛石紋路,提供最佳抓握力
「滲透」是指化學分子穿透防護手套材質的過程。從化學物質和手套首次接觸,到化學物質開始滲透材質,中間的這段時間稱作「破過時間」。
測量的破過時間
滲透等級
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要資訊:

所提供的資訊是以經驗和實驗室條件為依據,並經設計作為指南。然而手套的實際適用性取決於其使用的個別條件,並且必須在操作條件下通過適當的測試來確認。有鑑於所使用的材質和化學品的種類,在個別情況下不能排除穿戴者尺寸不合或使用上有問題的可能性。我們很樂意為您建議最佳解決方案。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊