高品質除鏽劑,具備因極度冷卻所產生的裂紋效果和優良的蠕變性質
裂紋效果
- 透過將材料表面 (例如在螺柱螺栓上) 冷卻至 -40°C,微細裂痕會出現在連接點的腐蝕層中。這些裂痕會將鏽蝕張開,確保活性劑滲透效果更佳。
優良的毛細作用
- 結合裂紋效果,最佳蠕變性質可確保優良的生鏽滲透效果
最佳除鏽效果
- 快速滲透生鏽並鬆動卡住的螺絲
- 鬆動嚴重生鏽的螺絲連接而不造成損壞
可提供最佳防護的防腐蝕添加劑
- 對進一步腐蝕提供持久保護
不含樹脂且不含酸
不含矽利康
適用於橡膠與密封
通知
- 立即去除敏感及上漆表面的過多材料或噴濺。
- 不含樹脂與酸
- 不含矽利康
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於非破壞性鬆動乘用車、貨車、農用與營建機器、裝配工具與裝置上極度生鏽氧化的螺絲連接
指示
儘可能去除重度髒污。使用前請先搖晃罐子。從最短可能距離直接對卡住的零件 (螺栓) 噴灑,使其發揮作用約 1-2 分鐘。對於頑固零件,請重覆程序。
內容量 | 400 ml |
容器 | 噴霧罐 |
最低溫度條件 | -10 °C |
最高溫度條件 | 40 °C |
油基黏度條件 | 40°C 時 |
主要化學成分 | 礦物油 |
不含矽樹脂 | 是 |
自生產之日算起的保存期限 | 24 Month |
不含 AOX | 是 |
不含樹脂 | 是 |
無酸 | 是 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!