橡膠清除器
表面清除器
RUBBER ERASER DISC
料號 058590
EAN 4011231490658
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適用於去除金屬表面上的黏合劑殘留物與薄膜。
通知
- 只能使用緩慢運轉的機器 (最大 2000 rpm) 來操作。
- 請勿將薄膜橡膠用於塑膠零件與上漆塑膠上 (例如保險桿、機車飾條等)!
- 請注意旋轉方向 (與作業方向相反):請勿在一個地方作業太久,因為過多的熱產生可能會傷害鈑金與漆面。作業時請務必使用護目鏡、聽力保護設備和手套。
- 在部分情況下,使用水性漆時可能會導致變色。在此情況下,我們建議在看不見的地方預先測試。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於所有市售鑽機、充電式螺絲起子與直磨機。
指示
在第一次作業程序前請先粗化薄膜橡膠的邊緣 (例如在工作台的乾淨邊緣上)。
外徑 | 90 mm |