歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

超級 RTV 矽樹脂黏合劑與密封膠

不含危險物質的超級 RTV 矽樹脂黏合/密封膠
免擠式超級耐高溫墊片膠(灰色)

料號 08933316

EAN 4058794759563

登入後的客戶價格
超級 RTV 矽樹脂黏合劑與密封膠

料號 08933316

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於工業與汽車相關方面的高品質黏劑與密封膠。

優質耐化學性


  • 也可用於與各種液體接觸區域的密封

  • 絕佳抗引擎機油與變速箱油、冷媒與防凍劑的能力


非酸硬化系統


  • 非腐蝕性,因此對電子元件與入探針不具負面影響


壓縮氣罐裝密封劑


  • 無需其他輔助工具即可輕鬆操作

  • 細珠使產品塗抹均勻
通知

密封諸如油盤與變速箱等時,切勿讓密封劑進入內部。因此,我們建議在接合件表面塗密封劑。連接兩個零件,然後小心地用手按壓並輕輕地相互滑動。然後,再次分開零件,並去除內部的密封劑。在最長 5 分鐘內再次連接元件並擰緊。在測試之前,觀察硬化時間 (取決於密封劑厚度)。

根據我們執行的測試及我們的經驗提供使用指示建議;每次施用之前請自行執行測試。我們不對因大量施用及存放與處理條件所造成的特定施用結果負擔任何責任。在我們的免費客戶服務提供技術資訊或做為諮詢服務的前提之下,除非提供的建議或資訊在我們指定、合約協議的服務範圍之內,或在顧問的謹慎行事之下提供,否則我們不對此服務承擔責任。我們保證本公司產品品質一致。我們保留進行技術變更及進一步開發產品的權利。

產品資訊

資料表(X)

安全資料表

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

指示

在乾燥,清潔和無塵的表面上具有最佳附著力。必須從表面上完全去除殘膠。

顏色

灰色

內容量

200 ml

主要化學成分

中性交聯矽樹脂,肟基

氣味

特性

最小/最大耐溫性

-60 to 260 °C

最大短期耐溫性

300 °C

應用範圍

水泵, 油泵, 前蓋, 凸輪軸軸承蓋, 恆溫器外殼, 油盤, 傳動蓋, 進氣區, 蓄電池的密封

密度

1,25 g/cm³

最短結皮時間

5 min

結皮時間條件

23°C 與 50% 相對濕度時

全固化速度

3 mm/d

完全硬化/固化條件

23°C 與 50% 相對濕度

蕭氏硬度 A

26

最小抗拉強度

2,2 N/mm²

抗拉強度條件

符合 ASTM D-412

最大斷裂伸長/條件

550 % / 符合 DIN 53504

熱導 λ

0,2 J(m*s*K)

熱導 λ 條件

符合 ASTM D-2214/70

熱膨脹係數

0,0002 1/K

熱膨脹係數條件

符合 ASTM EB-31

電介質強度

16 kV/mm

電介質強度條件

符合 ASTM D-149

相對電容率

2.8

相對電容率條件

1 MHz,ASTM D-150

損失因數

2E-3

損失因數條件

1 MHz,ASTM D-150

特定體積電阻率

1000000000000000 Ohm/cm

特定體積電阻率的條件

符合 ASTM D-257

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
噴嘴附件 超級 RTV 矽樹脂

替換式膠嘴(含接頭)(FOR RTV)

x 1 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。
合適的手套:
 
產品
描述
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
描述:
滲透等級: 4
腈化學品防護手套 長重型設計
腈化學品防護手套 長重型設計
描述:
滲透等級: 6
拋棄式腈易抓握手套
拋棄式腈易抓握手套
描述:
滲透等級: 2
獨特的金剛石紋路,提供最佳抓握力
「滲透」是指化學分子穿透防護手套材質的過程。從化學物質和手套首次接觸,到化學物質開始滲透材質,中間的這段時間稱作「破過時間」。
測量的破過時間
滲透等級
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要資訊:

所提供的資訊是以經驗和實驗室條件為依據,並經設計作為指南。然而手套的實際適用性取決於其使用的個別條件,並且必須在操作條件下通過適當的測試來確認。有鑑於所使用的材質和化學品的種類,在個別情況下不能排除穿戴者尺寸不合或使用上有問題的可能性。我們很樂意為您建議最佳解決方案。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊