歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

針腳端子連接件 RSA 2 1.65

圓形插座 RSA 2 1.65
裸端子-針式母連接(圓)-鍍錫-RSA-D1,65-1,5-2,5SMM

料號 055899661

EAN 4099618820526

登入後的客戶價格
針腳端子連接件 RSA 2 1.65

料號 055899661
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
版本

未密封

最小/最大電線橫截面

1.5-2.5 mm²

螺柱直徑

1,65 mm

鎖耳數

3 Stck(pcs)

材料

青銅

表面

鍍錫

最小電線橫截面

1,5 mm²

最大電線橫截面

2,5 mm²

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
端子退除器 適用於配備鎖耳的圓形連接件

端子退除起子 1.5MM