透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
料號 8717012136
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
標稱電壓
12 V
最大衝擊速率
1800 U/min(rpm)
包含充電電池的機器重量
1,26 kg
充電電池/電池數
2 Stck(pcs)
充電電池/電池容量
2,5 Ah
長度
180 mm
高度
132 mm
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
沉孔,黃/藍環,HSS 90° DIN 335 C
C 8.0 TX 起子頭 (5/16 英吋) C 8.0 (5/16 英吋)
適用於端子退除器的拆卸套筒,圓形插頭連接件 OEM 品質
雙掛鉤
¼ 英吋適用於梅花螺絲的套筒嵌件,短型
鋁密封環,A 形
裁形剪刀
液態矽酮噴霧劑
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO
Useit® Superpad SG 加工盤