透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
料號 0500300015
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
心軸材料
鋼
心軸表面
鍍鋅
套筒材料
鋁,AlMg 2.5
套筒表面
素色
最小/最大鑽孔直徑
4.20-4.50 mm
最小/最大連接厚度
1.00-7.00 mm
拉釘直徑
2,25 mm
拉釘長度
54,80 mm
頭直徑
8,00 mm
頭高度
1,60 mm
對應於原始備用零件編號
0039909497, A0039909497,
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
煞車油更換機專用轉接器
VDE 邊刃鉗 DIN ISO 5749,IEC 60900
具倒角的平墊圈 DIN EN ISO 7090,鋼,熱浸鍍鋅 (hdg),硬度等級 200 HV
梅開扳手,英吋 使用 POWERDRIV®
公制梅開扳手 使用 POWERDRIV®
夾式握鉗,C 型,平行
橡膠噴嘴 適用於噴槍
1 英吋衝擊套筒扳手插件 六角,公制,短型
車身銼刀刀片
Polo shirt Tigerflex