適用於接合銑削頭
- 可反轉碳化鎢刀尖具有長使用壽命
- 適合所有製造商
- 改善的生產能力
- 較短的安裝時間
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
接縫、倒角、凹槽、銑削。
![]() | |
長度 x 寬度 x 厚度 (LxBxD) | 30 x 12 x 1.5 mm |
孔數 | 2 Stck(pcs) |
孔距 (l) | 14 mm |
孔直徑 (d) | 4,1 mm |
餘隙角 | 35 Degree |
切刃數 | 2 Stck(pcs) |
碳化鎢品質 | K01S |
材料 | 碳化鎢 |
刀片系統 | 歐式可轉位嵌件 |
待加工材料 | 軟木, 硬木, 塑膠, 人造石, 原板材料, 塗塑板材料, 膠合板材料, MDF |