歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

尖嘴鉗 REDSTRIPE

尖嘴鉗 REDSTRIPE

料號 5772001308

EAN 4099618556500

登入後的客戶價格
尖嘴鉗 REDSTRIPE

料號 5772001308

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

尖嘴鉗具備伸長頭設計,適用於難以觸及之處,可用來握持、夾緊、壓縮、彎折、扭轉、拔取及切割各種材質,例如金屬剪、金屬絲、損壞螺絲、釘子、卡釘、纜線束帶等。

標準:DIN ISO 5745



鉻釩鋼


鉻釩合金 (混合兩種或多種金屬) 可強化抗鏽蝕能力,提供額外的強度和硬度,能因應嚴苛作業環境之需求



雙層珍珠鍍鎳


優異的抗腐蝕性與耐磨性。



具有 60 度角的切削刀片硬度 58-62 HRC


能以最小力道提供平滑、乾淨的切割效果



橫割幾何及刀與刀對齊的切刃


軟硬材質都能輕鬆俐落地切割



使用壽命長


5,000 次切割生命週期



夾爪精準對準


可均勻夾緊紙張



複合式 (2K) 耐化學性手柄


聚丙烯 (PP) 和熱塑性橡膠 (TPR) 構成的緩衝混合物。即使雙手油膩同樣易於抓握



設計細節:


  • 5772 001 306 / 5772 001 308 - 平嘴

  • 5772 001 316 / 5772 001 318 - 彎嘴
通知• 使用鉗子進行切割時,務必戴上護目鏡。
• 避免使用會損壞材質的溶劑或化學品來清潔纜線。
• 切勿使用電氣膠帶修復受損的纜線,以免發生事故。
• 切勿使用手柄損壞的鉗子,請更換新手柄。
• 具有非絕緣纜線的工具。
• 切勿將鉗子作為敲擊工具使用,以免導致零件之間產生間隙及夾爪錯位。
• 請勿用於鎖緊或鬆開螺帽或螺絲,以免造成損壞。
• 切勿將這些鉗子用於網路作業中的通電電源插座。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

長度 (L)

200 mm

表面

鍍鉻/ 鎳

材料

鉻釩鋼

手柄材質

雙成分塑膠

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊