歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

針式母連接 RAM/RAM plus 3.5

圓形插座 RAM/RAM plus 3.5
裸端子-針式母連接圓RR-錫-D3,5-BO3,40MM-0,5-1,0SMM

料號 0558990001

EAN 4099618820090

登入後的客戶價格
針式母連接 RAM/RAM plus 3.5

料號 0558990001
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
版本

密封

最小/最大電線橫截面

0.5-1 mm²

最小/最大絕緣直徑

1.4-2.3 mm

螺柱直徑

3,5 mm

密封墊圈直徑

3,40 mm

鎖耳數

2 Stck(pcs)

材料

青銅

表面

鍍錫

最小電線橫截面

0,5 mm²

最大電線橫截面

1 mm²

最小絕緣直徑

1,4 mm

最大絕緣直徑

2,3 mm

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件

單線密封-橘-(1,2-2,1MM)-D3,4MM

單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件

單線密封-棕-(1,9-3,0MM)-D3,4MM

單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件

單線密封-白色-(1,4-2,1MM)-D3,4MM

x 100 數量
單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件

單線密封-橘-(2,2-3,0MM)-D3,4MM

x 100 數量
單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件

單線密封-黃色-(1,7-2,4MM)-D3,4MM

單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件

單線密封-紅-(2,5-3,3MM)-D3,4MM

端子退除器 適用於配備鎖耳的圓形連接件

端子退除起子 3.5MM

x 1 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊