歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

針式母連接 RAM/RAM plus 3.5

圓形插座 RAM/RAM plus 3.5
裸端子-針式母連接/圓RR-錫-D3,5-(1,5-2,5SMM)

料號 05589901

EAN 4011231470414

登入後的客戶價格
針式母連接 RAM/RAM plus 3.5

料號 05589901

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量
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
版本

未密封

最小/最大電線橫截面

1.5-2.5 mm²

螺柱直徑

3,5 mm

鎖耳數

2 Stck(pcs)

材料

青銅

表面

鍍錫

最小電線橫截面

1,5 mm²

最大電線橫截面

2,5 mm²

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
端子退除器 適用於配備鎖耳的圓形連接件

端子退除起子 3.5MM