使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
版本 | 未密封 |
最小/最大電線橫截面 | 0.5-2 mm² |
螺柱直徑 | 3,5 mm |
鎖耳數 | 2 Stck(pcs) |
材料 | 青銅 |
表面 | 鍍銀 |
最小電線橫截面 | 0.5 mm² |
最大電線橫截面 | 2 mm² |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!