歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

圓形連接件 RAM 3.5

圓形插頭 RAM 3.5
裸端子-圓形連接-鍍錫-RAM-D3,5-1,5-2,5SMM

料號 05589902

EAN 4099618820106

登入後的客戶價格
圓形連接件 RAM 3.5

料號 05589902
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
版本

未密封

最小/最大電線橫截面

1.5-2.5 mm²

螺柱直徑

3,5 mm

鎖耳數

2 Stck(pcs)

材料

青銅

表面

鍍錫

最小電線橫截面

1,5 mm²

最大電線橫截面

2,5 mm²

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
端子退除器 適用於配備鎖耳的圓形連接件

端子退除起子 3.5MM