多功能 2 合 1 工具,既可做為噴槍,也可做為吸塵槍使用。
相當堅固耐用
沒有移動零件,因此不會產生損耗也不需要維修
適合各種材質
輕易抽吸木屑、鋸塵、金屬與玻璃碎片及其他小部件,包括潮濕粒子在內
使用簡易且方便
- 輕量設計,吹氣時特別輕,因為不需要使用軟管與集塵袋
- 吸吹動作變換容易
- 槍體可防機油與汽油
通知
- 以吸塵模式操作時,只以軟管夾穩固裝上工廠集塵袋。
- 使用 3/8 英吋氣體供應管線以調節的空氣操作,最大 90 psi。
- 僅在使用護目鏡時才能操作。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
相當適合木屑、鋸塵、金屬與玻璃碎片及其他小部件,包括潮濕粒子在內
管長度 | 132 cm |
最低/最高溫度條件 | 0 to 0 °C |
耗氣量 | 3.36 Cubicfeet/minute |
噴嘴孔直徑 | mm |
最大工作壓力 | 90 psi |
材料 | 塑膠 |