標稱寬度 7.2 = 40 mm²;單一方向的配件
- 只需數秒即可連接
- 通用型使用
- 密閉的釋放桿,內部不會有灰塵
- 硬化的定位銷,耐磨損
- 可搭配鋼接頭使用
- 無腐蝕
- 黃銅聯接件,裸面
- 彈簧與扣環以不鏽鋼製造
- 操作壓力 0–35 巴
- 耐溫性:-20°C 至 +100°C
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
連接螺紋 | ET G 1/2 英吋 |
長度 (L) | 41 mm |
外徑 (D) | 27 mm |
對邊寬 (SW) | 24 公釐 |
最小/最大耐溫性 | -20 to 100 °C |