起重轉環 QC 10
起重轉環,鋼,GK10
料號
5162530351
EAN 4046777539264
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
鎖入式旋轉連接點,可吊裝需要旋轉或轉動的重型負載。
- 所有負載方向安全係數皆為 4
- 旋轉 360° – 180° 小孔,自調式,旋轉
- 滾珠軸承可更輕鬆對正負載
- 100% 斷裂測試
- 品質等級 10
- RAL 3022 漆
- 適用於安全吊裝負載,符合機械指令 2006/42/EC
- 設計、測試及認證均符合 GS-OA 15-04-EN 1677
- 負載設計可應付 20,000 次負載變換
通知
不適合在負載下持續旋轉運動。在軸向拉力下,承載量減少 10% 允許 +/-5° 偏差。
最大承载能力 | |
5162 510 18 | 0.5 吨 |
5162 512 18 | 0.7 吨 |
5162 514 20 | 1 吨 |
5162 516 20 | 1.4 吨 |
5162 520 30 | 1.7 吨 |
5162 524 30 | 1.7 吨 |
5162 520 301 | 2.5 吨 |
5162 524 301 | 4 吨 |
5162 530 351 | 4 吨 |
5162 530 35 | 6.7 吨 |
5162 530 45 | 8 吨 |
5162 536 54 | 10 吨 |
5162 542 63 | 12.5 吨 |
5162 545 60 | 12.5 吨 |
5162 548 72 | 12.5 吨 |
5162 545 601 | 16 吨 |
5162 548 60 | 17 吨 |
5162 556 78 | 18 吨 |
5162 564 96 | 28 吨 |
5162 572 108 | 31.5 吨 |
5162 580 120 | 35 吨 |
5162 590 135 | 40 吨 |
- 適用於安全吊裝負載,符合機械指令 2006/42/EC
- 設計、測試及認證均符合 GS-OA 15-04-EN 1677
- 負載設計可應付 20,000 次負載變換
最大承載能力 | 4 t |
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M30 |
表面 | 普通 |
內徑 (d2) | 40 mm |
環粗細 (s1) | 18 mm |
內部高度 (h2) | 70 mm |
主體高度 (h3) | 68 mm |
高度 (h1) | 153 mm |
對邊寬 (sw) | 48 公釐 |
接觸表面直徑 (d4) | 58 mm |
螺紋長度 (l1) | 35 mm |
材料 | 鋼 |
最大扭矩 | 465 Nm |
產品重量 (每個項目) | 1550 g |