歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

起重轉環 QC 10

起重轉環,鋼,GK10

料號 516251018
EAN 4046777539172
登入後的客戶價格
起重轉環 QC 10

料號 516251018

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

鎖入式旋轉連接點,可吊裝需要旋轉或轉動的重型負載。
  • 所有負載方向安全係數皆為 4

  • 旋轉 360° – 180° 小孔,自調式,旋轉

  • 滾珠軸承可更輕鬆對正負載

  • 100% 斷裂測試

  • 品質等級 10

  • RAL 3022 漆
  • 適用於安全吊裝負載,符合機械指令 2006/42/EC

  • 設計、測試及認證均符合 GS-OA 15-04-EN 1677

  • 負載設計可應付 20,000 次負載變換
通知

不適合在負載下持續旋轉運動。在軸向拉力下,承載量減少 10% 允許 +/-5° 偏差。

最大承载能力
5162 510 180.5 吨
5162 512 180.7 吨
5162 514 201 吨
5162 516 201.4 吨
5162 520 301.7 吨
5162 524 301.7 吨
5162 520 3012.5 吨
5162 524 3014 吨
5162 530 3514 吨
5162 530 356.7 吨
5162 530 458 吨
5162 536 5410 吨
5162 542 6312.5 吨
5162 545 6012.5 吨
5162 548 7212.5 吨
5162 545 60116 吨
5162 548 6017 吨
5162 556 7818 吨
5162 564 9628 吨
5162 572 10831.5 吨
5162 580 12035 吨
5162 590 13540 吨
  • 適用於安全吊裝負載,符合機械指令 2006/42/EC

  • 設計、測試及認證均符合 GS-OA 15-04-EN 1677

  • 負載設計可應付 20,000 次負載變換
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
最大承載能力

0.5 t

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M10

表面

普通

內徑 (d2)

30 mm

環粗細 (s1)

13 mm

內部高度 (h2)

46 mm

主體高度 (h3)

50 mm

高度 (h1)

105 mm

對邊寬 (sw)

30 公釐

接觸表面直徑 (d4)

38 mm

螺紋長度 (l1)

18 mm

材料

最大扭矩

16 Nm

產品重量 (每個項目)

480.000 g

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊