歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

膨脹型防火帶 Plus

膨脹條 plus
STR-INTUM-PLUS-100MM-10M

料號 0893304520
EAN 4046778624433

登入後的客戶價格
膨脹型防火帶 Plus

料號 0893304520

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

發生火災時會產生泡沫
  • 隔音間距可為 0 公釐

  • 容易安裝

  • 發生火災時不會滴水

  • 防火區域內不得更換材質

  • 空間要求很小

  • 容易固定

實心元件與輕質隔間壁 P-3333/2736-MPA BS 中的牆壁與天花板通道 R 90

通知

有關材料、管道外徑、管壁厚度與絕緣厚度的資訊,請參閱一般建築測試認證。

實心元件與輕質隔間壁 P-3333/2736-MPA BS 中的牆壁與天花板通道 R 90
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
適用於系統 [H2]


  • 分隔管膨脹條 plus [H2]


  • 耐火等級 R 90,符合 DIN 4102 第 11 部分

  • 適用於易燃或非易燃絕緣層之非易燃管道的牆壁與天花板通道,例如使用冷天然橡膠絕緣的冷卻管道

  • 在絕緣層周圍鋪設厚度為 1.5 公釐的材料 (至少一層;針對較大的管直徑,則鋪設多層,請根據建築測試認證 P-3333/2736-MPA BS 執行),並使用自黏塗層固定
指示

在絕緣層周圍鋪設厚度為 1.5 公釐的材料 (至少一層;針對較大的管直徑,則鋪設多層,請根據建築測試認證 P-3333/2736-MPA BS 執行),並使用自黏塗層固定

厚度

1.5 mm

長度

10 m

寬度

100 mm

絕緣使用自黏塗層來放置和固定。
尺寸:
耐火等級 R 90
混凝土與砌體的壁厚度 ≥ 150 公釐
混凝土天花板厚度 ≥ 150 公釐
壁厚度,輕質隔間壁 ≥ 150 公釐
材質 最大管直徑
實心牆壁和天花板 輕質隔間壁
鋼和鑄鐵 ≥ 244 公釐 ≥ 204 公釐
不鏽鋼 ≥ 244/204 公釐 ≥ 204 公釐
≥ 88.9 公釐 ≥ 108 公釐

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊