強化件與硬質材料的完美解決方案,具有帶四個切刃的對稱單件式頭以及帶核心強化件的四螺旋 Vario 進刀螺旋。
明顯改善與強化件之間的相容性
對稱的 4 x 90° 切刃幾何 (實心碳化鎢頭最大直徑 Ø 10 公釐) 可防止鑽頭在撞擊例如強化件時掛在中心或脫離中心。
明顯更快的鑽孔速度
進階尖端幾何與在切刃上非對稱的加高可確保改善牽引力。
在完整使用壽命期間均可保持完美鑽孔特性
- 得益於針對鑽頭直徑調整過的頭幾何
- 單件式碳化鎢構件,可提供高穩定性,這得益於具備鋼主體的最大化連接表面。
明顯改善鑽孔速度與除塵效果,同時提供更強的安全性,防止斷裂
帶背部的 Vario 螺旋傳送器在前端較窄,在後端較寬,在螺旋端角度較尖銳,可確保降低摩擦力、提高穩定性及最大衝擊能量傳輸。
在鑽孔中提供最佳化引導
由於鑽頭有四個切刃與四個螺旋幾何,鑽頭可以最佳方式導入鑽孔中。
精準鑽孔
特殊自動定心鑽頭可完成精準攻牙。
通知
鐵製強化件可能只能在結構工程師的允許之下穿孔。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
鑽孔速度 (點系統) | 2 / 4 點 |
運轉平穩性 (點系統) | 4 / 4 點 |
精度 (點系統) | 4 / 4 點 |
加固強度 (點系統) | 4 / 4 點 |
使用壽命 (點系統) | 4 / 4 點 |
分類/套件中的件數 | 12 Stck(pcs) |
刀具固定裝置 | SDS-plus |
多件包裝鎚鑽頭 Plus Quadro-L Vario,12 件式 包括:
3
x
描述:
直徑: 10 mm; 長度: 165 mm
強化件與硬質材料的完美解決方案,具有帶四個切刃的對稱單件式頭以及帶核心強化件的四螺旋 Vario 進刀螺旋
數量:
3
x
2
x
描述:
直徑: 12 mm; 長度: 160 mm
強化件與硬質材料的完美解決方案,具有帶四個切刃的對稱單件式頭以及帶核心強化件的四螺旋 Vario 進刀螺旋
數量:
2
x
3
x
Plus Quadro-L Vario 鎚鑽頭
DRL-HAM-PLUS-Q-LV-D6,0-L165-WL100MM
ZEBRA
描述:
直徑: 6 mm; 長度: 165 mm
強化件與硬質材料的完美解決方案,具有帶四個切刃的對稱單件式頭以及帶核心強化件的四螺旋 Vario 進刀螺旋
數量:
3
x
4
x
描述:
直徑: 8 mm; 長度: 165 mm
強化件與硬質材料的完美解決方案,具有帶四個切刃的對稱單件式頭以及帶核心強化件的四螺旋 Vario 進刀螺旋
數量:
4
x
包裝單位
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
我們的貨號結構
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBBVVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字
貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)
範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)
範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
定價相關資訊
每個包裝單位 (PU) 的價格:顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。
包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。