歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

鎚鑽頭 Plus Duo-S Vario

Plus Duo-S Vario 鎚鑽頭
衝擊水泥鑽頭-DUO-SV-D7,0-L250-WL190

料號 0648557025

EAN 4053479613048

登入後的客戶價格
鎚鑽頭 Plus Duo-S Vario

料號 0648557025

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 2 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

帶強力 2 刀具頭、定心點與 Vario 核心強化螺旋傳送器的實心鎚鑽頭,可明顯改善鑽孔速度。特別針對充電式錘鑽最佳化。

明顯更快的鑽孔速度


最佳化的尖端幾何與在切刃上非對稱排列的溝槽可確保改善牽引力。



加強倒角可實現最佳鑽孔性能


強化倒角明顯更大的加強硬質金屬元件,大大降低了鑽頭卡在強化倒角上的可能性,同時增加了阻力。



精準鑽孔


具有特殊自我定心點。



明顯改善鑽孔速度與除塵效果,同時提供更強的保護性,防止斷裂


Vario 螺旋傳送機核心和後端加固,前端變窄,後端變寬,螺旋端的角度更銳利,可確保減少摩擦,提高穩定性並以最大程度傳遞衝擊能量。

通知

鐵製強化件可能只能在結構工程師的允許之下穿孔。Ø 4.8 與 6.3:適用於 SFS 柱裝系統的特殊鑽頭。在長鑽頭長度之下,使用相同直徑的短鑽頭預先鑽孔。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

鑽孔速度 (點系統)

4 / 4 點

運轉平穩性 (點系統)

2 / 4 點

精度 (點系統)

2 / 4 點

加固強度 (點系統)

1 / 4 點

使用壽命 (點系統)

2 / 4 點

直徑 (Ø)

7 mm

長度

250 mm

工作長度

190 mm

切刃數

2 Stck(pcs)

螺旋數

2 Stck(pcs)

刀具固定裝置

SDS-plus

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊