帶強力 2 刀具頭、定心點與 Vario 核心強化螺旋傳送器的實心鎚鑽頭,可明顯改善鑽孔速度。特別針對充電式錘鑽最佳化。
明顯更快的鑽孔速度
最佳化的尖端幾何與在切刃上非對稱排列的溝槽可確保改善牽引力。
加強倒角可實現最佳鑽孔性能
強化倒角明顯更大的加強硬質金屬元件,大大降低了鑽頭卡在強化倒角上的可能性,同時增加了阻力。
精準鑽孔
具有特殊自我定心點。
明顯改善鑽孔速度與除塵效果,同時提供更強的保護性,防止斷裂
Vario 螺旋傳送機核心和後端加固,前端變窄,後端變寬,螺旋端的角度更銳利,可確保減少摩擦,提高穩定性並以最大程度傳遞衝擊能量。
通知
鐵製強化件可能只能在結構工程師的允許之下穿孔。Ø 4.8 與 6.3:適用於 SFS 柱裝系統的特殊鑽頭。在長鑽頭長度之下,使用相同直徑的短鑽頭預先鑽孔。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
鑽孔速度 (點系統) | 4 / 4 點 |
運轉平穩性 (點系統) | 2 / 4 點 |
精度 (點系統) | 2 / 4 點 |
加固強度 (點系統) | 1 / 4 點 |
使用壽命 (點系統) | 2 / 4 點 |
直徑 (Ø) | 4.8 mm |
長度 | 210 mm |
工作長度 | 150 mm |
切刃數 | 2 Stck(pcs) |
螺旋數 | 2 Stck(pcs) |
刀具固定裝置 | SDS-plus |