2 層地墊,適用於乾燥工作站的中型到重型應用。
抗疲勞墊有助於改善站立式工作站的人體工學。墊子的特性有助於保護背部與關節。
墊子由具有瀝青表面的閉孔 PVC 泡沫製成
- 耐磨,硬化表面
- 斜邊可降低絆倒的風險
- 防滑 R10 符合 EN13552
通知
會將地墊切割成客戶所需規格。無法更換產品。
可訂購個別長度的墊子,PU 10 = 10 公分,最大長度:18 公尺 / VE 1800
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
版本 | 自訂切削 |
長度 x 寬度 x 厚度 | 100 x 900 x 12.5 mm |
顏色 | 黑色 |
材料 | 聚氯乙烯 - PVC |
人體工學 (點系統) | 4 / 5 點 |
防滑 (點系統) | 2 / 5 點 |
耐磨性 (點系統) | 4 / 5 點 |
最小/最大耐溫性 | 0 to 60 °C |
產品重量 (每個項目) | 38.000 g |