壓接纜線接線頭,環形連接件 PVC 絕緣
PVC 絕緣環形連接件
絕緣端子-O型連接-黃色色-M8-(4,0-6,0SMM)
料號 05589174
EAN 4011231468442
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
通知
裝配人員必須檢查嵌入的纜線 (必要時可試著將其拉出)。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適合細與超細銅絞線導體
最小/最大電線橫截面 | 4-6 mm² |
顏色 | 黃色 |
凸緣孔 | M8 |
最大標稱電壓 | 600 V/AC |
最低/最高溫度條件 | -10 to 75 °C |
材料 | 銅 |
表面 | 鍍錫 |
絕緣材料 | PVC |
不含鹵素 | 否 |
不含矽樹脂 | 否 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!